Renovierung smart gemacht
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität vereinen, ohne auf Design und Komfort zu verzichten? Ein immer öfter genannter Wunsch von Kundinnen und Kunden. Die Produktvielfalt von ABB und Busch-Jaeger macht genau das möglich.


Neue Maßstäbe für ein smarteres Zuhause mit Busch-flexTronics® und Busch-free@home® flex
Ein Elektronikeinsatz, flexible Möglichkeiten: Mit Busch-flexTronics® startet Busch-Jaeger in eine neue Generation der Elektronikeinsätze und -aufsätze und bietet zukunftssichere Produktlösungen, die sich flexibel verbauen und erweitern lassen. Verschiedenste Anwendungen können ganz einfach realisiert werden und ermöglichen so einen perfekten Einstieg in das konventionelle Jalousiemanagement und die Beleuchtungssteuerung. Durch den Austausch der Aufsätze ist aber auch eine Erweiterung zum Smart Home ganz einfach möglich.
Die neue Raumsteuerung Busch-free@home®flex bietet zudem eine ideale Lösung für all jene, die flexibel und mit wenig Aufwand in die Smart-Home-Welt eintauchen wollen. Diese beginnt bereits bei der Steuerung eines einzelnen Bedienelements (z. B. eines Dimmers) via Bluetooth mit dem Smartphone. Busch-free@home® flex ermöglicht problemlos und zukunftssicher, das System Schritt für Schritt zu erweitern und zu einem späteren Zeitpunkt sogar zu einer vollständigen Busch-free@home®- Haussteuerung mit allen denkbaren Vernetzungsmöglichkeiten auszubauen.
Die smarte Lösung für Installationsaufgaben
Mit den Strom-, Media- und Kombiverteilern der Baureihe UK600 sind den Ideen bei Installationsaufgaben keine Grenzen mehr gesetzt. Mit Varianten von 12 bis 60 Modulen bieten die Verteiler genügend Raum für alle erdenklichen Installationselemente und in der Media- oder Kombivariante noch zusätzlichen Platz für umfassendes Media-Equipment. Seine Detaillösungen machen den UK600 so flexibel, dass auch nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen ohne großen Aufwand möglich sind.


Perfekt für die Nachrüstung – der kleinste FI/LS am Markt
Ohne die Betriebskontinuität zu beeinträchtigen, schützt der ABB DS301C FI/LS in einer Teilungseinheit auf kleinstem Raum, bei gleichbleibender Performance. Durch die kompakte Bauform eignet er sich für Nachrüstungen bei Sanierung sowie Erweiterungen – immer dann, wenn es im Schaltschrank eng wird.
Das vielfältige Produktportfolio von ABB und Busch-Jaeger bietet vom FI/LS über den passenden Kleinverteiler bis hin zum gesamten Smart Home smarte Möglichkeiten für individuelle Renovierungsprojekte.