Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Multi LED, 230V, schwarz, in Blisterverpackung

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Multi LED, 230V, schwarz, in Blisterverpackung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413282

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189132827

Sonepar Artikelnummer

120385814

Hersteller Artikelnummer

413282

Hersteller Typ

MULTI LED

Hersteller Artikel Nr.:

413282

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

152 g

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

135 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.150 kg

Multi LED (Art.Nr. 413282, schwarz) Ein Spitzenprodukt Made in Germany! Sehr hohe Leuchtkraft durch 4 linsenfokussierte LEDs, dadurch klar begrenzter und gleichmäßiger Lichtkegel – daher ideal für Inspektionen, nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LEDs, keine Tiefentladung, NiMH-Akkus: kein Memory-Effekt, extrem schlagfest und langlebig, Kompakte Maße 135x48x48 mm: Schutzart: IP 54 Leuchtweite ca. 50 m Ladezeit ca. 14 Std. Leuchtdauer ca. 12 Std. Gewicht 152 g