Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - X40-4750 Montageschiene 4750 mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - X40-4750 Montageschiene 4750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705101-4750

  • Länge - 4.75 m

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76042990

  • Gewicht - 3.207 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873002239

Sonepar Artikelnummer

121134728

Hersteller Artikelnummer

705101-4750

Hersteller Typ

705101-4750

Hersteller Artikel Nr.:

705101-4750

Länge:

4.75 m

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

3.207 kg

Montagekanal oben für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Montagekanal seitlich für Hammerkopf 28/15 M8/M10 oder Klick-Anbindung Länge: 4.750 (-0/+10) mm, Querschnitt: 35 x 40 mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66