ALRE - Kapillar-Thermostat Wandmontage 40…100G Hysterese einstellbar 2..20K Außeneinstellung Kapillarlänge 45m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JA042101
Ausführung des Sensors - Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet als 2 Punktregler - Ja
Max. Betriebstemperatur - 55 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115457
Hersteller Artikelnummer
JA042101
Hersteller Typ
JET-130 XG
Hersteller Artikel Nr.:
JA042101
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Mediumtemperatur:
-20 .. 115 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.420 kg


