ASCON TECHNOLOGIC - Regler DIN-Schienenmontage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99938787
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 90328900
Gewicht - 203.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134771
Hersteller Artikelnummer
SO99938787
Hersteller Typ
K85
Hersteller Artikel Nr.:
SO99938787
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
203.270 kg
FUNKTION: Programmierer, Regler, ABMESSUNGEN: DIN-Schienenmontage, ANZEIGE: 1 4-stellige Anzeige, SPANNUNGSVERSORGUNG: 100… 240 Vac, 24 Vac/Vdc, EINGÄNGE: 0/1… 5 V, 0/2… 10 V, 0/4… 20 mA, Pt100, PTC-NTC, Thermoelement