AUER - PC7FR Schnellmontagesystem ''Fußadapter'' auf Aluminiumrohr, 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910792405
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010082061470
Sonepar Artikelnummer
121015000
Hersteller Artikelnummer
910792405
Hersteller Typ
910792405
Hersteller Artikel Nr.:
910792405
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85318070
Schnellmontagebasis komplett mit Aluminiumrohr und Montageadapter für modulare Signalsäulen Modul Perfect 70, leichte Demontage durchÖffnen des Verriegelungsringes, sofortige Funktions- und Einsatzfähigkeit der Signalsäule am Montageort ohne Werkzeuge oder elektrische Installation, hohe Kontaktsicherheit und Leitfähigkeit auch bei Vibrationen, Geeignet für bis zu 5 Signalsäulenmodule, Rohrlängen 100 bis 400mm, hohe Schutzart IP66, UL TYPE 4/4X/13