Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUER - ZMV Basis für vertikale Montage für einseitige Montage

AUER
kopierenkopieren
AUER - ZMV Basis für vertikale Montage für einseitige Montage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902573900

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010082033316

Sonepar Artikelnummer

120346872

Hersteller Artikelnummer

902573900

Hersteller Typ

902573900

Hersteller Artikel Nr.:

902573900

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.070 kg

Auer ZMV Signalsäulen-Basis für vertikale Montage, einseitige Befestigung (902573900). Anschlussmodul für Z-Baureihe mit vertikaler Wandmontage.