Startseite
Nicht rückgabefähig

BARTHELME - AQUALUC C:URVE MINI Montageprofil Aluminium eloxiert 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - AQUALUC C:URVE MINI Montageprofil Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40500043

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageclip

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553046846

Sonepar Artikelnummer

120424961

Hersteller Artikelnummer

40500043

Hersteller Typ

40500043

Hersteller Artikel Nr.:

40500043

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageclip

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.085 kg

Montageprofil aus Aluminium, eloxiert