Startseite
Nicht rückgabefähig

BARTHELME - AQUALUC W:AVE Bright Montageprofil Aluminium eloxiert 1 m

BARTHELME
kopierenkopieren
BARTHELME - AQUALUC W:AVE Bright  Montageprofil Aluminium eloxiert 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40500013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageclip

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021553042565

Sonepar Artikelnummer

120424949

Hersteller Artikelnummer

40500013

Hersteller Typ

40500013

Hersteller Artikel Nr.:

40500013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageclip

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.115 kg

Montageprofil aus Aluminium, eloxiert