Startseite
Nicht rückgabefähig

BEKO - beko B1-Montageschaum 750 ml schwer entflammbar, 1-Komponent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko B1-Montageschaum 750 ml schwer entflammbar, 1-Komponent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 753

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - flüssig

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 750 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280536

Sonepar Artikelnummer

120534432

Hersteller Artikelnummer

280 753

Hersteller Typ

280 753

Hersteller Artikel Nr.:

280 753

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

sonstige

Inhalt:

750 ml

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.941 kg

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor, DIN 4102 B1-Qualität, nur schwer entflammbar (DIN 4102-B1) zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen, einkomponentig, Ausbeute ca. 48 Liter (NBS), ca. 42 Liter (Röhrchen), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil, Farbe rosa, Wärmeleitfähigkeit DIN 52612, Adapterschaum 0,034 W/mk, NBS-Pistole 0,036 W/mk