Startseite
Nicht rückgabefähig

BEKO - beko Schraubendoktor 20 g Tube, im Schiebeblister MEHRSPRACH

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - beko Schraubendoktor 20 g Tube, im Schiebeblister MEHRSPRACH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 6 020

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Farbe - grau

  • Physische Form - Paste

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261238

Sonepar Artikelnummer

120534372

Hersteller Artikelnummer

261 6 020

Hersteller Typ

261 6 020

Hersteller Artikel Nr.:

261 6 020

Anwendung:

Bau/Montage

Farbe:

grau

Physische Form:

Paste

Transparent:

Nein

Verpackung:

Tube

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38241000

Gewicht:

0.042 kg

Geprüfte und patentierte Qualität, gibt den Werkzeugen mehr Grip und Halt, insbesonders beschädigten Schraubköpfen oder schwer lösbaren Schraubverbindungen, Haftreibung wird um bis zu 500 % erhöht, für Schraubenköpfe aller Art, einfache Anwendung, nicht nachtropfend, sofort wirksam, hautverträglich, ungiftig, sehr ergiebig - ein Tropfen genügt, lange Haltbarkeit, ökologisch unbedenklich.