Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - MK-Fest Montagekleber 310 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - MK-Fest Montagekleber 310 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241 310

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421241018

Sonepar Artikelnummer

120534328

Hersteller Artikelnummer

241 310

Hersteller Typ

241 310

Hersteller Artikel Nr.:

241 310

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.530 kg

Breites Haftspektrum, alterungsbeständig, überstreichbar, lösemittelfrei, umweltfreundlich, nicht korrosiv, dauerelastisch, dehnfähig, siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, geruchsneutral.