Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Montageschaum 750 ml 42 Liter

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Montageschaum 750 ml 42 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 752

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Inhalt - 750 ml

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 39095090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421280048

Sonepar Artikelnummer

120279230

Hersteller Artikelnummer

280 752

Hersteller Typ

280 752

Hersteller Artikel Nr.:

280 752

Anwendung:

Bau/Montage

Inhalt:

750 ml

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.905 kg

Fugenschalldämmung bis 56 dB, einkomponentig, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter (750 ml Dose), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil.