Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Spanngurt 8,0 m lang, im Schiebeblister MEHRSPRACHIG (DE, I

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Spanngurt  8,0 m lang, im Schiebeblister MEHRSPRACHIG (DE, I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 904 050 1

  • Länge - 8000 mm

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84283300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421904012

Sonepar Artikelnummer

120534677

Hersteller Artikelnummer

904 050 1

Hersteller Typ

904 050 1

Hersteller Artikel Nr.:

904 050 1

Länge:

8000 mm

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84283300

Gewicht:

0.364 kg

Robuste Ausführung mit kräftiger Handratsche, geeignet als Hilfe für den Terrassenbau, Zuglast bis ca. 500 kg.