BILTON LEDON - BL Montageclip PC weiß für AIR Top B13,2 x H14 x L30mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171149_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250716941128
Sonepar Artikelnummer
121313281
Hersteller Artikelnummer
171149_00
Hersteller Typ
171149_00
Hersteller Artikel Nr.:
171149_00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
13.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.015 kg


