CCS CORNING - BPEO Doppel-ECAM mit einfacher Montage, D6–12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1294914
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.214 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099802598125
Sonepar Artikelnummer
121394720
Hersteller Artikelnummer
1294914
Hersteller Typ
N721319A
Hersteller Artikel Nr.:
1294914
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.214 kg
Ein komplettes Set mit doppelter Kabeleinführung vom Typ ''EASY INSTALL'' für BPEO‑Muffen, bestehend aus einem Gehäuse für den ovalen Port D18, einer Dichttülle für Kabel mit einem Außendurchmesser von 6 bis 12 mm, Halteplatten, Kabelbindern aus Kunststoff sowie spiralförmigen Gummibändern.