Startseite

DEVI - DEVIfast Montageband 5m verzinkt

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIfast Montageband 5m verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19808234

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Breite - 20 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466214671

Sonepar Artikelnummer

120302455

Hersteller Artikelnummer

19808234

Hersteller Typ

19808234

Hersteller Artikel Nr.:

19808234

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Breite:

20 mm

Farbe:

sonstige

Lochung:

Ja

Perforation:

sonstige

Art des Bandes:

gerade

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

quer

Perforationsdurchmesser:

3 mm

Perforationsbreite:

17.9 mm

Perforationslänge:

22.7 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

72122000

Gewicht:

0.310 kg

Montageband, verzinktes Metall, zur Heizkabelbefestigung auf Metalldächern oder Dachflächen, Rasterabstand 25 mm, benötigt werden ca. 4 m Montageband pro m² Dachfläche, 5 m Rolle