DIETZEL - Montagelochband, 12mm breit, Stärke 0,75mm, Lochung 5mm, sendzimir feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087332
Werkstoff - Stahl
Breite - 12 mm
Perforation - rund
Bruchlast - 500 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260030984619
Sonepar Artikelnummer
120288797
Hersteller Artikelnummer
087332
Hersteller Typ
MLB S 12/0,75 Dm5 KGeh
Hersteller Artikel Nr.:
087332
Werkstoff:
Stahl
Breite:
12 mm
Perforation:
rund
Bruchlast:
500 N
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Perforationsbreite:
5 mm
Perforationslänge:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72124080
Gewicht:
0.610 kg
Montagelochband, sendzimir feuerverzinkt, 12 mm breit, Stärke 0,75 mm, Lochung 5 mm, in Kunststoffkassette


