DON QUICHOTTE - MLB-K14 Montagelochband kunststoffummantelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900926
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 72122000
Gewicht - 0.625 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8713678009269
Sonepar Artikelnummer
121094138
Hersteller Artikelnummer
900926
Hersteller Typ
MLB-K14
Hersteller Artikel Nr.:
900926
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.625 kg
Montagelochband kunststoffummantelt 14 mm breit, 10m lang, VPE: Rolle 10m, Abmessungen: 10m lang, 14mm breit, 3mm stark, Lochmass: 5mm


