Startseite
Nicht rückgabefähig

ELTEC - MLB-17 Montagelochband 17 mm breit, 10m lang

kopierenkopieren
ELTEC - MLB-17 Montagelochband 17 mm breit, 10m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390171

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121093763

Hersteller Artikelnummer

390171

Hersteller Typ

MLB-17

Hersteller Artikel Nr.:

390171

Gewicht:

0.600 kg

Montagelochband 17 mm breit, 10m lang VPE: Rolle 10m, Ausführung: gelochte Ausführung, galvanisch verzinkt, in Kunststoffkassette, Abmessungen 10m lang, 17mm breit, 0,75mm stark, Lochmass: 6,5 mm Durchmesser