Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRONIUS - Hybrid-WR 15.0kW 3MPP DC (AC) SPD Type 1+2 (2)

FRONIUS
kopierenkopieren
FRONIUS - Hybrid-WR 15.0kW 3MPP DC (AC) SPD Type 1+2 (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4,210,450

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 50.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007947658425

Sonepar Artikelnummer

121234398

Hersteller Artikelnummer

4,210,450

Hersteller Typ

VERTO 15.0 PLUS SPD 1+2

Hersteller Artikel Nr.:

4,210,450

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

50.700 kg

Fronius Verto Plus, der anpassungsfähige Hybrid-Wechselrichter für Kleingewerbe, Landwirtschaft und Mehrfamilienhäuser. Durch seine Flexibilität ist er sowohl für den Bau einer neuen PV-Anlage als auch für eine Erweiterung die perfekte Wahl. Mit integrierten Sicherheitsfeatures und innovativem Verschattungsmanagement sorgt der Fronius Verto Plus für einen optimalen Betrieb. Die Sektorenkopplung ermöglicht unser flexibler Wechselrichter mit seinen offenen Schnittstellen. Ladeboxen wie Fronius Wattpilot Flex oder Verbrauchsregler wie Fronius Ohmpilot können so problemlos eingebunden werden.