HEATSCOPE - Design Glasheizstrahler Vision 1600W IR-Fernst Montagezub sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 631000302
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 220 .. 240 V
Max. Heizleistung - 1600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005158090
Sonepar Artikelnummer
121079769
Hersteller Artikelnummer
631000302
Hersteller Typ
MHS-VT1600AB.100
Hersteller Artikel Nr.:
631000302
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Heizleistung:
1600 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Ja
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
6.000 kg


