HEATSCOPE - Kompaktheizstrahler Spot 1600W Infrarotfernst. Montagezub sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641002302
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 220 .. 240 V
Max. Heizleistung - 1600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005158250
Sonepar Artikelnummer
121079774
Hersteller Artikelnummer
641002302
Hersteller Typ
MHS-SP1600AB.100
Hersteller Artikel Nr.:
641002302
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Heizleistung:
1600 W
Schutzart (IP):
IP24
Leistungsstufe AUS:
Ja
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
4.000 kg


