HEATSCOPE - Kompaktheizstrahler Spot 2200W Infrarotfernst. Montagezub sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 642002302
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 220 .. 240 V
Max. Heizleistung - 2200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005158120
Sonepar Artikelnummer
121079771
Hersteller Artikelnummer
642002302
Hersteller Typ
MHS-SP2200AB.100
Hersteller Artikel Nr.:
642002302
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Heizleistung:
2200 W
Schutzart (IP):
IP24
Leistungsstufe AUS:
Ja
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
4.500 kg


