HOUBEN - Aufsteckfassung,G13,PC,weiß 250V/2A/T110,Dicke 9,5mm,Montagel. M3 f. LampenØ26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101784
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364017853
Sonepar Artikelnummer
120330798
Hersteller Artikelnummer
101784
Hersteller Typ
101784
Hersteller Artikel Nr.:
101784
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.005 kg


