Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISE - Plugin zur Integration von Axis Produkten in den KNX 10er

kopierenkopieren
ISE - Plugin zur Integration von Axis Produkten in den KNX 10er

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A-0001-020

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120555108

Hersteller Artikelnummer

A-0001-020

Hersteller Typ

ISE SMART APP KNX AXIS (VOLUME 10)

Hersteller Artikel Nr.:

A-0001-020

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

KNX/IP Anbindung (Plug-In) für Netzwerkprodukte der Firma Axis Communications. Netzwerkkameras, Türstation oder Netzwerklautsprecher können ohne zusätzliche Hardware in den KNX integriert werden. · Unterstützung von Axis-Netzwerkkameras · Unterstützung von Axis WLAN-Kameras* · Unterstützung des Axis D2050-VE Network Radar Detector · Unterstützung von Axis-Türstationen · Vollständige Unterstützung von Axis-Netzwerklautsprechern · 30 Kommunikationsobjekte zum Senden vom KNX zur Axis-Kamera (1 Bit) · 30 Kommunikationsobjekte zum Senden von der Axis-Kamera zum KNX (variable Bitlänge) · Steuern der Aufzeichnung auf der Kamera · Auslösung von Bild-, Video- und/oder Kamera-Nachrichten-Versand · Bei PTZ-Kameras können vordefinierte Positionen fokussiert werden · Auslesen und Versand von Kameraeinstellungen (Properties) an den KNX möglich · Versand einer Nachricht an den KNX bei Zugriff auf den Live-Stream der Kamera · Überwachung der Kamera selbst, z. B. auf Überhitzung, Unterbrechung der Verbindung zum Speicherort für Videos · Third-Party-Applikationen können Werte an den KNX senden · Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS und dem Eventsystem der Kamera projektierbar)