Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - CLARIS Pro Smart+ Filterpatrone 4er Pack

JURA
kopierenkopieren
JURA - CLARIS Pro Smart+ Filterpatrone 4er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25055

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

7610917250554

Sonepar Artikelnummer

121022308

Hersteller Artikelnummer

25055

Hersteller Typ

25055

Hersteller Artikel Nr.:

25055

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84212100

Gewicht:

0.250 kg

Die Filterpatrone CLARIS verfügt an seinem unteren Ende zusätzlich über ein Depot mit natürlichen Wirkstoffen, die das Wasser im Tank stabilisieren und damit Kalkablagerungen im Bereich des Tankbodens reduzieren. Dies funktioniert ganz ohne zusätzliche Energie oder Einwirkung, nur durch die natürliche Bewegung des Wassers im Tank, durch die es das Depot stets leicht durchströmt. Nach wie vor filtert der obere Teil der Filterpatrone CLARIS für die Kaffeezubereitung mittels Ionenaustausch und Aktivkohle im Aufstromprinzip genau die benötigte Menge Wasser für eine perfekte Tasse Kaffee. Dank RFID-Technologie erkennt der Vollautomat ausserdem, ob ein Filter eingesetzt ist, und aktiviert automatisch den entsprechenden Modus. Laufend sammelt er Informationen zur Filternutzung und meldet, wenn die Kapazität erschöpft ist. Dadurch gestaltet sich nicht bloss der Filterwechsel so einfach wie nie, CLARIS Pro Smart+ kann auch seine Wirksamkeit ideal entfalten.