Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - CLARIS SMART+ Filterpatrone

JURA
kopierenkopieren
JURA - CLARIS SMART+ Filterpatrone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24232

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610917242320

Sonepar Artikelnummer

121024963

Hersteller Artikelnummer

24232

Hersteller Typ

24232

Hersteller Artikel Nr.:

24232

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84212100

Gewicht:

0.090 kg

Die Filterpatrone CLARIS verfügt an seinem unteren Ende zusätzlich über ein Depot mit natürlichen Wirkstoffen, die das Wasser im Tank stabilisieren und damit Kalkablagerungen im Bereich des Tankbodens reduzieren. Dies funktioniert ganz ohne zusätzliche Energie oder Einwirkung, nur durch die natürliche Bewegung des Wassers im Tank, durch die es das Depot stets leicht durchströmt. Nach wie vor filtert der obere Teil der Filterpatrone CLARIS für die Kaffeezubereitung mittels Ionenaustausch und Aktivkohle im Aufstromprinzip genau die benötigte Menge Wasser für eine perfekte Tasse Kaffee. Dank RFID-Technologie erkennt der Vollautomat außerdem, ob ein Filter eingesetzt ist, und aktiviert automatisch den entsprechenden Modus. Laufend sammelt er Informationen zur Filternutzung und meldet, wenn die Kapazität erschöpft ist. Dadurch gestaltet sich nicht bloß der Filterwechsel so einfach wie nie, CLARIS Pro Smart+ kann auch seine Wirksamkeit ideal entfalten.