JURA - Claris White Filterpatronen 3er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68739
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Espresso-Automat
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 84212100
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Standardartikel
EAN
7610917687398
Sonepar Artikelnummer
120214040
Hersteller Artikelnummer
68739
Hersteller Typ
68739
Hersteller Artikel Nr.:
68739
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Espresso-Automat
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84212100
Gewicht:
0.305 kg
CLARIS macht Entkalken überflüssig - Das richtige Wasser ist ausschlaggebend für den Geschmack, denn Kaffee besteht zu 98 % aus Wasser. Direkt im Wassertank platziert, filtert der CLARIS- Filter das Wasser bei jeder Zubereitung stets frisch. Schädliche Stoffe werden dabei gänzlich absorbiert, während die wichtigen Fluoride erhalten bleiben und bei der Aromaentfaltung als entscheidende Geschmacksträger fungieren. Dank optimaler Wasserzusammensetzung wird so jede Kaffeespezialität zum vollmundigen Geschmackserlebnis.


