JURA - VG! Prof. Kaffeevollautomat 2T PEP bis50Tas/Tag inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15542
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso-Automat
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917155422
Sonepar Artikelnummer
121231162
Hersteller Artikelnummer
15542
Hersteller Typ
W4 DARK INOX (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15542
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso-Automat
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
3 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
500 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Nein
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
295 mm
Höhe:
443 mm
Tiefe:
446 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
13.260 kg


