K2 SYSTEMS - Fixierungszubehör für Montagefuß - Dome FixPro L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004144
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786204458
Sonepar Artikelnummer
120961906
Hersteller Artikelnummer
2004144
Hersteller Typ
2004144
Hersteller Artikel Nr.:
2004144
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
72 mm
Länge Befestigungsplatte:
1395 mm
Höhe Befestigungsplatte:
40 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
4.150 kg


