K2 SYSTEMS - Montageschiene BasicRail 22, 4,80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004278
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 4.8 m
Breite - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786214549
Sonepar Artikelnummer
121064333
Hersteller Artikelnummer
2004278
Hersteller Typ
2004278
Hersteller Artikel Nr.:
2004278
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
4.8 m
Breite:
63 mm
Höhe:
22.5 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
1080 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2460 mm³
Gewicht:
0.643 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
3.086 kg


