K2 SYSTEMS - Montageschiene SingleRail 36, 4,80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004393
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.8 m
Breite - 39.4 mm
Höhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215454
Sonepar Artikelnummer
121087552
Hersteller Artikelnummer
2004393
Hersteller Typ
2004393
Hersteller Artikel Nr.:
2004393
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.8 m
Breite:
39.4 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
2140 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3090 mm³
Gewicht:
0.7692 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
3.692 kg
Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen. Länge: 4,80 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


