K2 SYSTEMS - Montageschiene SingleRail 36, 5,95 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004260
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 5.95 m
Breite - 39.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786213344
Sonepar Artikelnummer
121064317
Hersteller Artikelnummer
2004260
Hersteller Typ
2004260
Hersteller Artikel Nr.:
2004260
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
5.95 m
Breite:
39.4 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
2140 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3090 mm³
Gewicht:
0.7692 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
4.579 kg


