K2 SYSTEMS - Montageschiene SingleRail 36 light, 4,80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004413
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.8 m
Breite - 39 mm
Höhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215515
Sonepar Artikelnummer
121087558
Hersteller Artikelnummer
2004413
Hersteller Typ
2004413
Hersteller Artikel Nr.:
2004413
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.8 m
Breite:
39 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
2120 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2800 mm³
Gewicht:
0.6674 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
3.200 kg
Für diese K2 Schiene kann bei PV-Modulrahmenstärke 30mm auch die K2 1003586 XS-Mittelklemme 34-38 mm (Sonepar 120579380) verwendet werden! -> siehe Technisches Handbuch
Montageschiene mit seitlicher Anbindung und statischem Nachweis in K2 Base. Variabel einsetzbar für verschiedene Dachanbindungen. Länge: 4,80 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66

