K2 SYSTEMS - Montagesicherung BasicLook 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003558
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786201754
Sonepar Artikelnummer
120579462
Hersteller Artikelnummer
1003558
Hersteller Typ
1003558
Hersteller Artikel Nr.:
1003558
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
76 mm
Höhe:
30.5 mm
Tiefe:
60 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.093 kg


