KATHREIN - UHF-TV-Antenne f.DVB-T 470-694MHz Vormast-Montage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207500003
Mit Verstärker - Nein
Max. Gewinn - 13.5 dB
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85291030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242001415
Sonepar Artikelnummer
120819783
Hersteller Artikelnummer
207500003
Hersteller Typ
AON 48
Hersteller Artikel Nr.:
207500003
Mit Verstärker:
Nein
Max. Gewinn:
13.5 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
1.350 kg
Kathrein AON 48 UHF-TV-Antenne für DVB-T, 470-694 MHz, Vormast-Montage. Leistungsstarke UHF-Antenne für digitales terrestrisches Fernsehen DVB-T/DVB-T2, für die Montage vor dem Mast oder an Wandhalterungen.


