Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MELISSA - Schokoladenbrunnen 90 W 32 cm 3 Metall-Etagen Rot / Weiß

kopierenkopieren
MELISSA - Schokoladenbrunnen 90 W 32 cm 3 Metall-Etagen Rot / Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16310186

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 1.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902090007

Sonepar Artikelnummer

121391451

Hersteller Artikelnummer

16310186

Hersteller Typ

16310186

Hersteller Artikel Nr.:

16310186

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.210 kg

''Mit diesem stilvollen Retro-Schokoladenbrunnen wird jede Zusammenkunft zu einem besonderen Ereignis. Er ist perfekt für Partys, Geburtstage, Feiertage oder gemütliche Abende zu Hause. Mit seinem eleganten Design und der sanft fließenden Schokolade bringt dieser Brunnen einen Hauch von Spaß und Genuss auf jeden Tisch. Ideal zum Eintauchen von Obst, Keksen, Marshmallows oder jeder anderen Leckerei, die Sie sich vorstellen können, bringt dieser Schokoladenbrunnen Menschen mit seinem interaktiven und köstlichen Erlebnis zusammen. Ganz gleich, ob Sie ein Familientreffen oder eine festliche Feier veranstalten, er wird garantiert Gäste jeden Alters beeindrucken. Dank seines 3-stufigen Metalldesigns, das sich von oben nach unten allmählich verbreitert, erzeugt der Brunnen eine sanfte, auffällige Schokoladenkaskade. Geben Sie einfach Ihre Lieblingsschokolade - Milch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade - hinein, solange sie keine Stücke enthält, und lassen Sie den Brunnen den Rest erledigen. Mit einer Gesamthöhe von 32 cm hat dieser Brunnen die ideale Größe: groß genug, um Eindruck zu schinden, aber kompakt genug, um ihn bequem zu benutzen und aufzubewahren. Sein retro-inspirierter Look fügt sich nahtlos sowohl in moderne als auch in Vintage-Einrichtungen ein. Die eingebaute Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass die Schokolade während der gesamten Veranstaltung die richtige Temperatur behält, so dass kein manuelles Aufwärmen oder Umrühren erforderlich ist. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie einen reibungslosen, ununterbrochenen Schokoladenfluss von Anfang bis Ende. Das Aufräumen ist genauso einfach wie das Aufstellen. Dank der abnehmbaren Teile lässt sich der Brunnen nach dem Gebrauch einfach zerlegen und reinigen, sodass Sie weniger Zeit mit Hausarbeiten verbringen müssen und mehr Zeit haben, süße Momente mit Freunden und Familie zu genießen.''