MERTEN - Behinderten-WC-Set m. Netzteil f. Unterputz-Montage, polarweiß glänzend, Sys. M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4849-1419
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811167370
Sonepar Artikelnummer
120374663
Hersteller Artikelnummer
MEG4849-1419
Hersteller Typ
MEG4849-1419
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4849-1419
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.212 kg
Set besteht aus -Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M. Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M. Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung. Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A. Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden. Einsatz ohne Krallenbefestigung. Lieferumfang Ohne Rahmen. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


