MOBOTIX - DoorMaster zur Aufputzmontage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-Door2-INT-ON-PW
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.412 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438021876
Sonepar Artikelnummer
120420889
Hersteller Artikelnummer
MX-Door2-INT-ON-PW
Hersteller Typ
MX-DOOR2-INT-ON-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-Door2-INT-ON-PW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.412 kg
Sicherheitstüröffner mit internem Zugangscodespeicher zur Aufputzmontage - Komplett-Set inkl. DoorMaster-Modul Aufputzgehäuse, 3 Geräterahmen, neutraler Gehäuseabdeckung, Akkupack und Montagematerial - Passend für: IP-Video-Türstationen mit T2x und S1x als Türkamera - Integrierte Akku-Notstromversorgung für Zutrittsmodule - Türgong - Direktanschluss und Versorgung von elektrischem Türöffner und Türsensoren - Schnittstelle und Stromversorgung: MxBus - 2 Status LEDs, 2 Bedientasten, - Integrierter Lautsprecher (Türgong) - 2 galvanisch getrennte Eingänge - (AC/DC, eigenversorgt bis 48 V) - Potenzialfreier Relais-Ausgang (AC/DC, 24 V/1 A) oder Anschluss für Standard-Türöffner (6 bis 12 V AC) - Anschluss für MOBOTIX Diebstahlschutz (12 V DC) - Schutzart: IP20 - Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C - Farbe: Weiß


