MOBOTIX - DoorMaster zur Unterputzmontage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX-Door2-INT-PW
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438019934
Sonepar Artikelnummer
120420890
Hersteller Artikelnummer
MX-Door2-INT-PW
Hersteller Typ
MX-DOOR2-INT-PW
Hersteller Artikel Nr.:
MX-Door2-INT-PW
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.322 kg
Sicherheitstüröffner mit internem Zugangscodespeicher: Eine MOBOTIX Türstation kann mit dem MX-DoorMaster gekoppelt werden, der ein etwaiges Türöffnen durch gewaltsames Heraustrennen und Überbrücken der Verbindungskabel unmöglich macht - 2. Produktgeneration, passend für: IP-Video-Türstationen mit einer T2x und S1x als Türkamera - Integrierte Akku-Notstromversorgung für Zutrittsmodule - Türgong und manipulationssicherer Zugangsdatenspeicher - Direktanschluss und Versorgung von elektrischem Türöffner und Türsensoren - Schnittstelle und Stromversorgung: MxBus (max. 50 m Entfernung zur Türstation) - Benutzerschnittstellen: 2 Status LEDs, 2 Bedientasten, integrierter Lautsprecher (Türgong) - Eingänge: 2 galvanisch getrennte Eingänge mit gemeinsamen Bezugspotential (AC/DC, eigenversorgt bis 48 V) - Ausgänge: 1 potenzialfreier Relais-Ausgang (AC/DC, 24 V/1 A) oder 1 Anschluss für Standard-Türöffner (6 bis 12 V AC), 1 Ausgang für MOBOTIX Diebstahlschutz (12 V DC) - Schutzart: IP20 (DIN EN 60529) - Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C (DIN EN 50155) - Schaltdauer: max. 5 s


