MOBOTIX - M16B Komplettkamera 6MP, 2x B041 (Tag & Nacht)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Mx-M16B-6D6N041
Ausführung - sonstige
Brennweitengröße - 4.1 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047438030939
Sonepar Artikelnummer
120545520
Hersteller Artikelnummer
Mx-M16B-6D6N041
Hersteller Typ
MX-M16B-6D6N041
Hersteller Artikel Nr.:
Mx-M16B-6D6N041
Ausführung:
sonstige
Brennweitengröße:
4.1 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
12
Mit Objektiv:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
90 °
Vertikaler Blickwinkel:
67 °
Leistungsaufnahme:
7.5 W
Versorgungsspannung:
48 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
244 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
239 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.974 kg


