OMRON - Sockel für DIN-Schienenmontage, für MY4, Federzug-Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113313
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854750786
Sonepar Artikelnummer
120412715
Hersteller Artikelnummer
113313
Hersteller Typ
PYF14S
Hersteller Artikel Nr.:
113313
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
31 mm
Höhe:
85 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
36.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.669 kg


