PHG - Mifare-Tag DESFire EV1 Passiv-Transponder Schlüsselanhänger schwarz/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16277
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121092124
Hersteller Artikelnummer
16277
Hersteller Typ
MIFARE-TAG_DESFIRE_SW
Hersteller Artikel Nr.:
16277
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.010 kg


