PLS - Wand-/Deckenmontage f. Rotationsniv.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5022641
Verstellbar - Ja
Gewicht - 1.1 kg
Max. Belastbarkeit - 3 kg
Transportlänge - 34 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969878586
Sonepar Artikelnummer
120580391
Hersteller Artikelnummer
5022641
Hersteller Typ
PLS WCB10
Hersteller Artikel Nr.:
5022641
Verstellbar:
Ja
Gewicht:
1.1 kg
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Transportlänge:
34 cm
Werkstoff:
Aluminium
Stativkopf:
flach
Anschlussgewindemaß (metrisch):
15.875
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.150 kg


