POLLMANN - Montageband 12x0,75mm m. Ummantel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000201
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffummantelt
Breite - 12 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4025221217019
Sonepar Artikelnummer
120957185
Hersteller Artikelnummer
1000201
Hersteller Typ
1000201
Hersteller Artikel Nr.:
1000201
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Breite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Im Halter:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.664 kg


