POLLMANN - Montageband 12x0,75mm o. Ummantel.KAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000203
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 12 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025221217033
Sonepar Artikelnummer
120957032
Hersteller Artikelnummer
1000203
Hersteller Typ
1000203
Hersteller Artikel Nr.:
1000203
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
12 mm
Lochung:
Ja
Perforation:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
0.75 mm
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforationsdurchmesser:
5.2 mm
Im Halter:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
72122000
Gewicht:
0.567 kg


