RELTECH - Stromstoßrelais für Unterputzmontage, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009310220456
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4260638730571
Sonepar Artikelnummer
121094180
Hersteller Artikelnummer
009310220456
Hersteller Typ
RSSS1230 / 10A
Hersteller Artikel Nr.:
009310220456
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.620 kg
Stromstossschalter Doseneinbau 250 Volt, elektromechanischer Fernschalter, Steuerspannung: 230V, 1 Schliesser 230V, 10A, Abmessungen: 45 x 45 x 22mm


