Startseite

RITTAL - Blue e+ Filterlüfter 63/72 m³/h, 230 V, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Filterlüfter 63/72 m³/h, 230 V, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3238700

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Volumenstrom, freiblasend - 0 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177997615

Sonepar Artikelnummer

121233245

Hersteller Artikelnummer

3238700

Hersteller Typ

SK3238700

Hersteller Artikel Nr.:

3238700

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Volumenstrom, freiblasend:

0 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Breite:

148.5 mm

Höhe:

148.5 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

0 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

0 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

82.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145915

Gewicht:

0.660 kg

SK Blue e+ Filterlüfter, 63/72 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035