SCHNABL - C-Fix für Schlagmontage CF 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9125
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9008439091256
Sonepar Artikelnummer
120137041
Hersteller Artikelnummer
9125
Hersteller Typ
CF 25
Hersteller Artikel Nr.:
9125
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Stahlnagel
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Chrom
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.007 kg


